曜日別特売

マルチツールアームバードライブ

マルチツールアームバードライブ - Bergerマルチツールアームバードライブ - Bergerマルチツールアームバードライブ - Bergerマルチツールアームバードライブ - Berger
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)96材質ステンレス全長(mm)165収納寸法・長さ(mm)91刃長(mm)63内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701333591052449オレンジ
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
701333681052452ブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする