Berger
マルチツールサスペンション NXT
落下防止用にランヤード通し穴付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
トラスコ品番
207-7782
材質
ステンレス
全長(mm)
159
質量(g)
204
刃長(mm)
63
収納寸法・長さ(mm)
108
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133395
1027871
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください