曜日別特売

マルチツールダイム

マルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Bergerマルチツールダイム - Berger

落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。

用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)72材質ステンレス全長(mm)108収納寸法・長さ(mm)70刃長(mm)38内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701334291027828グリーン
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
701334381027819ブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
701334471027829レッド
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする