曜日別特売

マルチツールトラス

マルチツールトラス - Bergerマルチツールトラス - Bergerマルチツールトラス - Bergerマルチツールトラス - Bergerマルチツールトラス - Bergerマルチツールトラス - Berger

ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
落下防止用にランヤード通し穴リング付きです。

用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品携帯ポーチ(ナイロン製)材質ステンレス全長(mm)163質量(g)238刃長(mm)57収納寸法・長さ(mm)110内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701334561027872207-8502シルバー
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
701334651055359207-8508ブラック
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする