曜日別特売

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLSウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLSウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLSウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLSウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLSウォーターポンププライヤー - KLEIN TOOLS

くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
口幅調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134689D502-6195-2118165.1186225段階
9,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134707D502-10195-2113254.0440446段階
11,220
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134725D502-12195-2115311.260060.36段階
14,030
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134743D502-16195-2117412.815001086段階
25,750
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする