KLEIN TOOLS
ウォーターポンププライヤー リング付
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
高所作業時の落下防止用リング付きです。
用途
パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質
特殊鋼、グリップ:プラスチック
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
質量(g)
全長(mm)
口幅調節
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70134698
D502-6TT
22
186
203.2
5段階
¥
8,326
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134734
D502-12TT
60
600
330.2
6段階
¥
12,029
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134716
D502-10TT
44
431
285.8
6段階
¥
10,178
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください