曜日別特売

ニッパ

ニッパ - KLEIN TOOLSニッパ - KLEIN TOOLSニッパ - KLEIN TOOLS

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
ハンドルが長く遠くまで届きます。

用途電線・釘・ボルト・ネジの切断にトラスコ品番195-2094材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215.9質量(g)322切断能力(Φmm) 鉄線1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134759D232-8
18,320
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする