曜日別特売

ショートノーズプライヤー

ショートノーズプライヤー - KLEIN TOOLS

AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。

用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134856D2291
13,580
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする