多機能プライヤー

多機能プライヤー - KLEIN TOOLS多機能プライヤー - KLEIN TOOLS多機能プライヤー - KLEIN TOOLS多機能プライヤー - KLEIN TOOLS多機能プライヤー - KLEIN TOOLS多機能プライヤー - KLEIN TOOLS多機能プライヤー - KLEIN TOOLS

一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。
10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。
特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

用途
電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに
非絶縁端子・ラグのかしめ作業に
トラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135048J215-8CR
15,060
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする