曜日別特売

ペンチ 偏芯タイプ

ペンチ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLSペンチ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLSペンチ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS

ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。

用途
ボルトの切断に
電線の切断に
より線や引込用テープの切断に
質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135188D213-9NETH238.1特殊鋼、グリップ:プラスチック
16,270
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135197HD213-9NETH241.3特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ
16,080
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする