KLEIN TOOLS
ロングノーズプライヤー
刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
用途
電線の切断に
電線の被覆剥きに
トラスコ品番
195-1999
材質
特殊鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
168.3
質量(g)
110
先端形状
ロングノーズ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135215
71980
¥
18,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください