曜日別特売

サイドカットロングノーズペンチ

サイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSサイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSサイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途
電線の切断に
狭い箇所での作業に
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
バネ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135249D203-6C195-2070168.3122
12,170
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135258D203-6H2195-2072168.3122
14,510
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135267D203-7C195-2071182.6132
12,610
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする