曜日別特売

サイドカットロングノーズペンチ

サイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLSサイドカットロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。
ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。

用途
電線の切断に
電線のループ作りに
狭い箇所での作業に
先端形状サイドカットロングノーズ材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135276J203-6171.5136
13,320
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135285J203-7185.8150
13,540
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする