曜日別特売

強力型ペンチ

強力型ペンチ - KLEIN TOOLS

ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。

用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135389J20017NE
25,280
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする