曜日別特売

強力型ペンチ グリップ:プラスチック

強力型ペンチ グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ペンチ グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。

用途
ボルトの切断に
電線の切断に
より線や引込用テープの切断に
仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135398HD213-9NE
14,080
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする