1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。