曜日別特売

強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 - KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 - KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 - KLEIN TOOLS強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 - KLEIN TOOLS

1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
非絶縁型の端子などの圧着が可能です。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。

用途
フィッシュテープの引き込みに
非絶縁端子やラグのかしめ作業に
ACSR・ネジ・釘の切断に
トラスコ品番195-2058材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル・圧着機能付切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135443J2000-9NECRTP
24,420
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする