曜日別特売

強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック

強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS

グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途
電線の切断に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2078材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ蓄光先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135459D203-8-GLW
14,240
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする