曜日別特売

強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック

強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック - KLEIN TOOLS

AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。
コネクターや端子の圧着が可能です。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます

用途
電線の切断に
単線の被覆剥ぎ取りに
端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に
仕様圧着機能:有トラスコ品番195-2080材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)277タイプ皮むき・圧着機能付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135468D203-8NCR
16,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする