曜日別特売

絶縁ペンチ

絶縁ペンチ - KLEIN TOOLS

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。

用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2150全長(mm)244.5材質/仕上高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135538D213-9NE-INS
18,950
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする