KLEIN TOOLS
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
用途
狭い箇所での電線のつかみ作業に
電線の巻き付け作業に
電線の切断に
トラスコ品番
195-2108
全長(mm)
142.9
材質/仕上
特殊鋼
質量(g)
59
刃幅(mm)
12.7
刃厚(mm)
7.9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135556
D318-51/2C
¥
14,030
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください