KLEIN TOOLS
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム
先端が長く、よりスリムに作られています。
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
用途
狭い箇所での作業に
トラスコ品番
195-2109
全長(mm)
142.9
材質/仕上
特殊鋼
質量(g)
59
刃幅(mm)
11.9
刃厚(mm)
6.4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135565
D335-51/2C
¥
15,910
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください