曜日別特売

電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし

電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし - KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし - KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし - KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし - KLEIN TOOLS

軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。

用途
電子機器の精密作業に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番195-2112全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70135574D322-41/2C
12,660
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする