KLEIN TOOLS
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
用途
電子機器の精密作業に
狭い箇所での作業に
トラスコ品番
195-2111
全長(mm)
122.3
材質/仕上
特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
59
先端寸法(mm)
0.79×1.58
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135583
D321-41/2C
¥
12,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください