GEDORE
エクステンションバー
狭く届きにくい箇所でも作業できます。
トラスコ品番
195-0800
全長(mm)
305
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)
124
差込角(mm)
凹凸6.35
アズワン品番
64-8381-24
モデル
2090-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70137026
6173340
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください