GEDORE
トミーバー 26 D
レンチのハンドルを延長できます。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
モデル
適合寸法(mm)
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70137053
6208820
197
127
26D-10
対辺:18
25PK-18
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137069
6208900
246
228
26D-12
対辺:19、21、22、24
25PK-19、21、22、24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137078
6209120
396
634
26D-16
対辺:27
25PK-27
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137087
6209200
495
995
26D-18
対辺:30
25PK-30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137096
6209390
625
1555
26D-20
対辺:32、34、36
25PK-32、34、36
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70137035
6208580
157
40
26D-6
対辺:10、11、12
25PK-10、11、12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
70137044
6208740
177
73
26D-8
対辺:13、14、15、16、17
25PK-13、14、15、16、17
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください