ミタチ
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
最大出力1200W高性能モーター搭載です。
重研削作業に最適です。
トラスコ品番
215-7264
セット内容
フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ
電圧(V)
AC200
消費電力(W)
810
アズワン品番
64-8608-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70137105
MG100XBD-200V
AC200
4.2
11000
1.8
100
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください