タチカワ
エアータッカ
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途
椅子のレザーや布張りに。
ベニヤ張りに。
トラスコ品番
243-8986
幅(mm)
45
全長(mm)
225
高さ(mm)
155
質量(g)
900
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ステープル装填数
125
適合ステープル長さ(mm)
4~16
適合ステープル肩幅(mm)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145417
ST38A/1216H
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください