タチカワ
ステープルタッカ
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途
ラスボード、石膏ボード、メタルラス張り。
トラスコ品番
249-8337
幅(mm)
59
全長(mm)
245
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
195
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ステープル装填数
100
適合ステープル長さ(mm)
10~25
適合ステープル肩幅(mm)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145435
ST38A/425J
¥
36,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください