アーム[作業工具]
L型クランプ
木工・仮止め・接着作業などに使用します。
保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途
木工作業、接着、仮止め作業用
仕様
保護キャップ付
付属品
保護キャップ
トラスコ品番
853-4759
材質
特殊鋼
全長(mm)
480
質量(kg)
0.7
フトコロ(mm)
80
寸法A(mm)
(フレーム)15.6
最大口開き(mm)
400
寸法B(mm)
(フレーム)7.5
締付力(kg)
300
アズワン品番
64-8592-12
内容量
1丁
注意
※ネジ部には、時々注油してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146625
LD-400
¥
7,290
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください