曜日別特売

L型クランプ(強力型)

L型クランプ(強力型) - アーム[作業工具]L型クランプ(強力型) - アーム[作業工具]

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。

用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700内容量1丁
注意
※ネジ部には、時々注油してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
フトコロ(mm)
全長(mm)
締付力(kg)
質量(kg)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146634LH-1001001202707001.2853-476364-8595-24
5,390
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
70146643LH-1501501202707001.2853-476564-8595-31
6,240
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
70146659LH-2002001203107001.3853-476664-8595-20
7,330
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする