アーム[作業工具]
L型クランプ強力型バーハンドル
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。
プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途
機械加工・溶接作業などに
材質
特殊鋼
質量(kg)
1.2
フトコロ(mm)
120
寸法A(mm)
(フレーム)21.4
寸法B(mm)
(フレーム)10.4
締付力(kg)
700
内容量
1丁
注意
※ネジ部には、時々注油してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146668
LHB-100
853-4773
210
100
64-8595-63
¥
5,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70146677
LHB-150
853-4775
260
150
64-8595-65
¥
6,780
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください