12角ソケットセット

12角ソケットセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9002材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)質量(g)1870差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-47ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ソケット形状12角内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146695VO3121
30,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする