12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9001材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)質量(g)1950差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-48対辺12角ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ラチェット機構あり内容量1セット