充電式LEDランタンライト

充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト - FENIX(フェニックス)

6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。
明るさMAX400lmを実現しました。
1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。
引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。

質量(g)116セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング外径(Φmm)49明るさ(Lm)400高さ(mm)97全長(mm)97充電時間(時間)約2.5照射距離(m)25電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)落下耐久(m)1点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)仕様赤色点灯機能付保護等級IP66バッテリー容量(mAh)2600内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146975CL26ROLIVE本体:PC2805、ランプシェード:PC2501-WHオリーブ
13,283
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70146984CL26RRED本体PC2805、ランプシェードPC2501-WHレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70146984CL26RRED79837207CL26R PROCL26RRED 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207充電式LEDランタンライトFENIX(フェニックス)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする