曜日別特売

デュアルドライブラチェットハンドル

デュアルドライブラチェットハンドル - GROZデュアルドライブラチェットハンドル - GROZデュアルドライブラチェットハンドル - GROZ

ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。

用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147054RTD/DD/1-4/UG197-3135180230凸6.3564-8665-10
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147063RTD/DD/3-8/UG197-3136225500凸9.564-8665-11
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147079RTD/DD/1-2/UG197-3137290850凸12.764-8665-09
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1が参考にしています
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする