曜日別特売

差替式ドライバー Retra Lite

差替式ドライバー Retra Lite - GROZ差替式ドライバー Retra Lite - GROZ

ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。
格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。
特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。

トラスコ品番196-1131セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビットクリア商品構成セット品アズワン品番64-8665-12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147115RTL/16.3550グリップ:プラスチックビット:S2スチール200
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする