リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー

リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー - GROZリバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー - GROZリバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー - GROZ

従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。

用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
破断荷重(kN)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147124BPL/RT/2T196-1146(爪届く)800.5519.664-8428-64
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147133BPL/RT/5T196-1147(爪届く)1501.64964-8428-65
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147149BPL/RT/7T196-1145(爪届く)2183.368.664-8428-66
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする