GROZ
充電式LEDワークライト 360度回転
6WのCOBのLEDが付いています。
回すノブで明るさを無段階調節できます。
防塵防水、耐衝撃性があります。
マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品
USBケーブル
トラスコ品番
206-4777
厚さ(mm)
ライト部:9
全長(mm)
390
色
オレンジ
高さ(mm)
390
質量(g)
405
品名
360度回転 充電式LEDライト
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
35
電源
専用充電池(内蔵)またはUSB充電
保護等級
IP54
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
600
連続点灯時間(時間)
16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)
照射角度(°)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147368
LED/370
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください