曜日別特売

充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB

充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB - GROZ

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。
インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。

用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147404LED/345
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする