曜日別特売

充電式LEDワークライト 10W COB

充電式LEDワークライト 10W COB - GROZ充電式LEDワークライト 10W COB - GROZ充電式LEDワークライト 10W COB - GROZ

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。
背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。
USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。
下部と背面にマグネットが付いています。
背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。
モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。

用途車両整備や機械整備に仕様ポケットやベルトに付けるフック付付属品USBケーブルトラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147465LED/396
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする