曜日別特売

鋭黒刃(大)

鋭黒刃(大) - KDS鋭黒刃(大) - KDS鋭黒刃(大) - KDS

切味抜群の鋭黒刃です。
ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。

用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147499LB-30BH
960
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする