曜日別特売

絶縁プライヤーレンチ

絶縁プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

用途つかむ・締める・曲げる作業に仕様19段階調節、1000V絶縁仕様トラスコ品番195-3511全長(mm)250材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理質量(g)515規格DIN EN/IEC60900基準適合品最大口開き(mm)52内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701475358606-250
18,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする