セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)

セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) - martor
(1件のレビュー)

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。
開梱作業に最適です。
人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。
刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。

トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147578380005
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70147578
2021-09-30
用途: 製造
製造業

安全性が高く使いやすいです。
大量に再度購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする