シートカッター SECUMAX CARDYCUT

シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor

極薄モデルで収納や持ち運びに困りません。
ステンレス製で耐食性があります。
食品加工現場などでも最適です。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に 材質(刃)ステンレス(チタンコーティング) 材質(本体)プラスチック 刃厚(mm)0.3 内容量1箱(10丁)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
全長(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00546912 70147596
00546912 70147596
70147596 00546912 76 71 71 3 透明
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
00746912 70147605
00746912 70147605
70147605 00746912 70 71.3 71.3 2
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷

メーカー直送
00746922 70147614
00746922 70147614
70147614 00746922 70 71.3 71.3 2 透明
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする