曜日別特売

シートカッター SECUMAX VISICUT

シートカッター SECUMAX VISICUT - martorシートカッター SECUMAX VISICUT - martorシートカッター SECUMAX VISICUT - martorシートカッター SECUMAX VISICUT - martorシートカッター SECUMAX VISICUT - martorシートカッター SECUMAX VISICUT - martorシートカッター SECUMAX VISICUT - martor

プレートにネーム欄があり、名前や部門等の管理が可能です。
シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。
開梱時に中身を傷つけません。
底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。
刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。
使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
ドイツ製で最高品質です。

用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断にトラスコ品番207-1817長さ(mm)69.6幅(mm)2.5全長(mm)69.6材質(本体)プラスチック質量(g)76刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)アズワン品番64-8319-30内容量1箱(10丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014765700047012
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする