曜日別特売

フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー

フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー - RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー - RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー - RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー - RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー - RIDGID(日本エマソン)
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014789464343
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする