RIDGID(日本エマソン)
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
用途
屋内外排水管、横管の清掃に
トラスコ品番
194-9281
適合機種
K-9-204
質量(kg)
7.7
ケーブル長(m)
21
ケーブル径(Φmm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147903
64348
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください