TONE(トネ/旧:前田金属工業)
薄型スパナセット
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に
付属品
布袋
トラスコ品番
195-4858
材質
構造用鋼
寸法(mm)
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
質量(kg)
0.73
商品構成
セット品
アズワン品番
64-4815-89
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148829
DSTO1200
¥
16,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください