曜日別特売

磁石付きマジックハンド

磁石付きマジックハンド - TRUSCO磁石付きマジックハンド - TRUSCO磁石付きマジックハンド - TRUSCO
(3件のレビュー)

片側が動いて挟むマジックハンドです。
先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。

用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148908MGMH76
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 床の物を拾う
インプロ・E製造業

ハンドの先端に黄色いゴムのような物がついていて細かい物も拾えます。
磁石もついていて小さいねじ類も拾えます。

対象商品 : 70148908
2023-10-18
用途: 倉庫整理、片付け
坂口鉄筋工業建設業・工事業

値段の割にけっこうしっかりした商品でした。取手部分も持ちやすく、先端部もはさみやすかったです!もう少し挟みにパワーがあれば良いのですが、価格からしたらこんなもんでしょう。私は2セット購入して自宅と倉庫で使用しています!

対象商品 : 70148908
2021-10-12
用途: 隙間のゴミ取り用に。
岩崎石油 株式会社

用途が違うかも?しれないですが、家の壁とフェンスの隙間に入ってしまった
ゴミを取るのにマジックハンドを利用しました。
握り部分がとても使いやすく手にしっくり馴染み気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする